ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル プラチナム ミニ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84060237
品番
KRD1013
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
1分間に1800回転の揉みこみ
ミニサイズで細かな部分も徹底ケア
仕様
●セット内容:本体、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)100×W(幅)55×D(厚さ)40mm●本体重量:136g●材質:ABS、クロームメッキ
アズワン品番
67-8046-21