ベルトストッパー PRO 作業台用 1セット 4個入

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード84060429 品番WB-N3138BG
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。
耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。
作業台の脚部に据え付けます。
移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。

仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて) アズワン品番67-8740-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする