アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #25TH ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060438
品番
76044400BLEP
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,282
販売価格(税別)
¥
6,620
バスケットに入れる
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):500×340×266●有効内寸(mm):432×272×210●内容量(L):25.2●圧縮荷重:3.08kN(314kgf)
アズワン品番
67-7112-63