LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84060447 品番LR12V7W50WEZ10-TM
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。
調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません

仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10 アズワン品番67-8742-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする