デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84060499 品番660
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属

仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 アズワン品番67-7235-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする