ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
プチトル ハンディ LED 5W
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060517
品番
KRD8015
参考基準価格(税別)
¥3,618
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
充電式だからコードが邪魔にならず、持ち運びも簡単!出張ネイルにもおすすめです。
手に持ちながらでも、置いたままでも使用できる2WAYタイプ
選べる30秒/60秒自動消灯タイマー
仕様
●サイズ:182×58×36mm●UV波長:395〜405nm●仮硬化:6〜18秒、完全硬化30〜60秒※あくまでも目安です。●保証期間:1年●付属品:LEDライト本体・USBコード・取扱説明書
アズワン品番
67-8046-86