アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#14B ブルー/グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060560
品番
20146100BL504GLYMZ
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,627
販売価格(税別)
¥
3,297
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
従来品から軽量化と圧縮強度を40%アップ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):533×245×150●有効内寸(mm):462×207×132●内容量(L):14●圧縮荷重:7.94kN(810kgf)
アズワン品番
67-7109-53