バスマットホルダー 2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード84060675 品番sm@rt954
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

洗濯機・冷蔵庫にピタッ! すぐに使えて磁石で収納。
バスマット・タオル・ダスター・ふきん等をサッと挟んで取り出せる、磁石付きのホルダーです。
重量1,000g(1個当たり500g)以上の布は使用できません

仕様●サイズ:全長8.5cm、幅3.5cm●入数:2個入●耐荷重:1,000g ※1個当たり500g●耐熱温度:50℃●材質:本体/ポリプロピレン、フック/EVA樹脂、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン アズワン品番67-7108-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする