アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#342 孔無 ブルー/ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060727
品番
20228100BL503BL511
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,009
販売価格(税別)
¥
4,554
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×195●有効内寸(mm):443×275×172●内容量(L):23.2●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)
アズワン品番
67-7109-92