アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#22YH 孔無 オレンジ/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84060815
品番
20229300OR309OR301
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,576
販売価格(税別)
¥
5,069
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
オリコン51Bシリーズに相互嵌合するSNコンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×181●有効内寸(mm):421×261×156●内容量(L):21.5●圧縮荷重:15.68kN(1,600kgf)
アズワン品番
67-7109-71