プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84060876 品番CX74000
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。
各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。
静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。
参考情報

仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL〜100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4〜40℃(湿度20〜80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。 アズワン品番67-3072-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする