4つの光と振動で、美肌目覚める。 1.赤LED:650nm波長です。4色の光の中で、最も深い部分まで届くと言われています。 2.黄色LED:590nm波長です。お肌のトーンアップや化粧ノリの改善が期待できます。 3.青LED:470nm波長です。クリアで健やかな、すっぴんに自信が持てる肌へ導きます。 4.紫LED:400nm波長です。すっきりとした目元やフェイスラインへ導きます。淡い光で、リラックス効果も。