25GB BD-R データ用 4倍速/20枚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(20枚) 注文コード84060989 品番EA759GS-87A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,081
販売価格(税別)
3,710

データ用(書き換え不可)
1〜4倍速対応
インクジェットプリンター対応
ノンカートリッジタイプ
記録面に傷・埃に強いハードコートを採用
外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい
きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き
高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現

仕様●記憶容量:25GB(1層)●入数:20枚 アズワン品番67-7212-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする