ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
美ルル ポイントタッチ アイ&リップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061156
品番
KRD1085
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
約42℃の温熱でお肌を温め、ほぐします
小さいのにしっかりとした振動
若見え肌メソット
仕様
●電源方式:USB式ACアダプター仕様●充電時間:約3~ 5時間●本体サイズ:H(高さ)115×W(幅)26×D(厚さ)26mm●本体重量:約48g
アズワン品番
67-8046-49