スタンプぽっくり サンタカー シール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード84061165 品番21172
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

シールを貼ってオリジナルぽっくりに!
足あとが残せるスタンプぽっくり!

仕様●サイズ●▼本体:90×100×70mm●▼ひも約1.5m●セット内容:本体×1、シール台紙×3●1個重量(g):140●材質:PP、ポリエステル、紙●1個梱包形態:袋入●製造国:中国 アズワン品番67-8767-72 適合年齢(歳)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする