曜日別特売
P373 一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入 アズワン 84061174

一斗缶用 40Φ ノズルコック 1箱 100パック入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(100パック)注文コード84061174品番P373
参考基準価格(税別)¥73,300販売価格(税込)¥80,520
販売価格(税別)
73,200

一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能

仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mmアズワン品番67-8768-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする