アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP391B ライトグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061269
品番
20251600GL802
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
¥
5,544
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×335×103●有効内寸(mm):961×291×80●内容量(L):25.7●圧縮荷重:45.6kN(4650kgf)●底面ブロック数:12
アズワン品番
67-7319-02