コンテナ U-27 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84061330 品番CU27
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥5,885
販売価格(税別)
5,350

スタッキング可能で、自動搬送機にも適しています。
工業用、食品用にご使用頂けます。

仕様●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:615●外形寸法(mm)奥行:270●外形寸法(mm)高さ:215●有効内寸(mm)間口:565●有効内寸(mm)奥行:220●有効内寸(mm)高さ:200●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:1.65kg アズワン品番67-8172-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする