防滑スプレー つるっとガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84061400 品番332-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,100

超速乾・簡単手軽な滑り止め対策
効果は約2〜3年持続
様々な素材に使用可能

仕様●サイズ:W60×D60×H203●材質:シリコン系樹脂、スプレー管●容量(mL):105 アズワン品番67-7362-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする