アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンボックス K-10B グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061409
品番
20108500GLMAO
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
間口上面フランジにラベル剥離用シボ面あり
仕様
●材質:PP●外寸(mm):390×260×143●有効内寸(mm):340×230×128●内容量(L):10.7●圧縮荷重:18.50kN(1,888kgf)
アズワン品番
67-7315-55