ソーラー殺虫ウォールライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84061558 品番DLS-WL007IK
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫センサーライトです。
暗くなるとUV光で虫を誘引し電撃で瞬間殺虫します。また人の動きを探知して点灯するセンサーライト機能も備わっています。
ネジとスリーブ付きで壁取付、または結束バンドで柵などに取付ることも可能です。

仕様●寸法:幅125mm×奥行55mm×高さ152mm●質量:約152g●素材:ABS・PC・ステンレス●光源:白色LED×8、UVLED×4、青色LED×2●使用電源:リチウムイオン充電池3.7V1200mAh●動作回数:電撃殺虫:約150回、センサーライト:約200回(満充電時、使用状況により異なる)●センサー方式:赤外線探知方式●設置場所:屋外(防雨構造)●付属品:取付ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、はけ、取扱説明書 アズワン品番67-8768-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする