アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#23TM ブルー/Aグレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84061567
品番
20237200BL504GL804
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,314
販売価格(税別)
¥
4,831
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
片持ち段バラシ対応
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×393×155●有効内寸(mm):460×323×139●内容量(L):23.2●圧縮荷重:16.0kN(1,630kgf)
アズワン品番
67-7109-73