LEDインテリアライト ウォールタイプ 白 DC12〜24V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84061594 品番NL10W-D24WFD
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

タッチスイッチ付のLEDランプです。
高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ
保護等級IP67の防水性
-40℃〜65℃の環境下でも使用可能
製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。
電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。

仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12〜24V(許容入力電圧/DC10〜30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40〜65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属 アズワン品番67-7312-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする