フローリングワイパーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84061716 品番sm@rt952
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フローリングワイパーをサッと使えてそのまま収納することができます。
磁石ですっきり収納。

仕様●サイズ:幅12×高28×奥行6.5cm●収納可能サイズ:ヘッド部のサイズ/約幅11×高さ27×奥行4.5(柄を倒した状態)cm以内、柄の太さ/約2.5cm以内●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン アズワン品番67-7108-35 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする