コットンおしぼり 4本×160袋入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(160袋×4本) 注文コード84061996 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ピュアコットン100% 肌触りがよく、丈夫でしっかりしています
個包装、使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます
コットンは生分解性があり、バインダー不使用の高圧水流で製造しているので環境にも優しい商品です。

仕様●素材:コットン100%メッシュタイプ不織布●原紙サイズ:285×240mm●原紙坪量:80g/m2●たたみ方:ロールタイプ●製造:日本製 アズワン品番67-7100-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする