[RL3] 防塵マスク 全面形/M

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84062170 品番EA800NF-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200

シリコン製の面体は、顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。
傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。
交換用フィルターはEA800NF-12(防臭機能付フィルター)も使用可能です。

仕様●メーカー:3M●型番:6000F/2091-RL3M●サイズ:M●重量(g):424●捕集効率:99.9%以上●吸気抵抗:160Pa以下●国家検定合格品[区分RL3] アズワン品番67-4720-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする