DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84062179 品番EA897A-12C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に
空気循環してエアコン効率アップ
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする