アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 実験研究用クーラーボックス/容器
EPボックス #19-2 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062310
品番
76025000BLEP
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf)
アズワン品番
67-7112-54