めんです(R)ゴールド コットン100% おしぼり 100本×8袋入り

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(8袋×100本) 注文コード84062337 品番CTAM80U
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ピュアコットン100% 肌触りがよく、丈夫でしっかりしています
新幹線グリーン車や高級ホテルで数多く採用されています
個包装、使い捨てタイプで衛生的にご使用いただけます
コットンは生分解性があり、バインダー不使用の高圧水流で製造しているので環境にも優しい商品です。

仕様●素材:コットン100%メッシュタイプ不織布●原紙サイズ:300×240mm●原紙坪量:80g/m2●たたみ方:ロールタイプ●製造:日本製 アズワン品番67-7100-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする