Surf Air フレッシュレッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84062364 品番-
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

サーフエアは寝るだけで、ヨガやピラティスのような深いストレッチが簡単にできるエクササイズ機器。
エアーによる多彩な動きで、寝るだけで、簡単らくらくにヨガストレッチが可能。
仰向けに寝るとボードの下がふくらみ、上下の動きで体をぐーっと伸ばしたり、左右にひねるストレッチを無理なく効率的に行える。

仕様●重量:約935g(本体のみ)●サイズ:約W400×D172×H57mm●耐荷重:約90kg未満●オートオフタイマー:約10分●付属:本体、専用カバー、アダプター、取説、エクササイズマニュアル アズワン品番67-8169-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする