曜日別特売
KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380

KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380
KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380
KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380
KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380
KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380
KRD3003 美ルル b2ボトル 50g ビューティフルエンジェル 84062380

美ルル b2ボトル 50g

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード84062380品番KRD3003
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

収穫してから4ヶ月経っても腐らない「ウトビラー・スパトラウバー」。スイスで長期保存に向くように品種改良されたもので、b2にはこのリンゴから採取した幹細胞エキスを配合しています。
リンゴ幹細胞エキス以外にも、ヒトオリゴペプチド・コエンザイムQ10・プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン・ビタミンC誘導体・植物系エキスなど、美容に良いとされる成分をふんだんに配合しています。

仕様●内容量:50g●全成分:水、BG、グリセリン、ペンチレングリコール、カルボマー、フェノキシエタノール、水酸化Na、ヒアルロン酸Na、リンゴ果実培養細胞エキス、キハダ樹皮エキス、キサンタンガム、レシチン、リン酸アスコルビルMg、ユビキノン、グルコシルヘスペリジン、エタノール、マンニトール、マグワ根皮エキス、プラセンタエキス、水溶性コラーゲン、ヒトオリゴペプチド-1●使用方法:洗顔後タオルで水気を拭き取り、モイスチャージェルを美顔器のヘッドに乗せ、お顔全体に美顔器をすべらせ浸透させます。その後はクリームを塗るなど通常の化粧水後のケアを行います。●使用上の注意:お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき、即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと症状を悪化させる恐れがありますので皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめいたします。使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け、(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●保管上の注意:極端に高温又は低温度の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。乳幼児の手の届かない所に保管してください。アズワン品番67-8046-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする