Li-ion電池 F770T

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84062416 品番S202
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

USB充電が可能なLEDライト専用Li-ion電池
小型LEDライトに適したコンパクトサイズ
容量2201mAh

仕様●寸法:W38×H45×D70mm●容量:DC7.4V 4400mAh 32.6Wh●最大放電電流:4.0A●使用温度:0〜40℃●電池寿命:充電回数約300回●充電方式:USB充電(USB Type-Cケーブル付属)●充電電流:600mA●充電時間:約8時間●充電表示:LEDランプ(赤色:充電中/緑色:充電完了) アズワン品番67-7235-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする