アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#16 孔無 オレンジ/オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062459
品番
20165100OR301OR309
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,073
販売価格(税別)
¥
3,703
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):592×245×157●有効内寸(mm):520×200×136●内容量(L):16.4●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)
アズワン品番
67-7109-57