ビューティフルエンジェル
ビューティフルエンジェルの 皮膚保護
ビューティフルエンジェルの ローション 皮膚保護
miraie アイブロウシェーバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062486
品番
KRD9016
参考基準価格(税別)
¥2,709
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
電源ボタンを1回押すと、ランプが点灯しシェーバーが稼働します。
眉毛や眉周りの産毛にやさしく当て、肌に押し付けないようにゆっくり滑らせてください。
仕様
●本体サイズ:H130×W17×D17mm●本体重量:約48g●電源方式:充電式●電池種別:リチウムイオン電池●充電時間:約4時間●連続駆動時間:約30分●消費電力:5W●セット内容:替刃、クリーニングブラシ、充電ケーブル、保証書付き取扱説明書●材質:ABS樹脂、ステンレス●【推奨USB式ACアダプター仕様】●▼入力:100〜240V、50/60Hz 0.2A、●▼出力:5V/1A
アズワン品番
67-8046-93