アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#18YC ブラウン/ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062547
品番
20193900BR702BR704
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,064
販売価格(税別)
¥
4,604
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
クロス積みが可能なため、冷蔵庫での通気性が良好で格段に冷気をまんべんなく行き渡らせます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):540×462×101●有効内寸(mm):478×400×80●内容量(L):17.5●圧縮荷重:14.61kN(1,490kgf)
アズワン品番
67-7109-62