SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SARAYA(サラヤ)の 器具洗浄/超音波洗浄器
SARAYA(サラヤ)の 超音波洗浄器用洗浄剤
パワークイック 4Lボトル用ポンプ 15本入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15本)
注文コード
84062556
品番
65059
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
薬液補充用具です。
パワークイックの4Lボトルに装着することで、簡単に薬液を吐出することができます。
仕様
●吐出・噴射形状:液状●吐出量・噴射量(約):25mL/回●単品サイズ:105×45×288mm●単品重量:77g
アズワン品番
67-8030-69