丸三産業
丸三産業の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
丸三産業の ペーパータオル
FULL WIPE フルワイプ 吸水性抜群 万能ワイパー 100枚×16袋入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16袋×100枚)
注文コード
84062565
品番
605-505000-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,560
主成分がコットンだから肌あたり良く、吸水性・ふき取り性が抜群
安心・安全な高水圧製法で、毛羽立ち発塵をしっかり抑制
手のひらサイズで快適な使い心地
食品衛生試験実施済み
仕様
●サイズ(1袋)(横幅×奥行×高さ):185×155×190mm●製品重量(1袋):500g●材質:コットン・ポリエステル(異形)●日本製●サイズ(4つ折り):180×150mm●単品JAN:4560430410511
アズワン品番
67-8063-16