ツインズ
ツインズの マッサージ器
ツインズの ツボ押しグッズ
ハンディードクターU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062574
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
片手で簡単、お手軽マッサージ
「さすり」の動きと「たたき」の動きの2Wayで使える
仕様
●重量:約840g●サイズ:約W200×D80×H155mm●付属:シリコンカップ(小、大)、ウレタンパッド●オートオフ:5分間
アズワン品番
67-8169-46