サンテック
サンテックの カメラ・ビデオカメラ
サンテックの 撮影用品
サンテックの 簡易撮影スタジオ/ボックス
マルチアングルアーム
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062644
品番
S703
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム
ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部
アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様
●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kg
アズワン品番
67-7235-46