アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#11FJ クリーム/乳白色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062730
品番
20133100CL202WHNA
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,714
販売価格(税別)
¥
3,376
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):445×311×113●有効内寸(mm):393×248×100●内容量(L):11.3●圧縮荷重:10.78kN(1100kgf)
アズワン品番
67-7109-49