アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナ TR-1 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062784
品番
CTR1
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。
自動搬送機にも適しております。
仕様
●容量(L):9●色:グレー●外形寸法(mm)間口:460●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:100●有効内寸(mm)間口:366●有効内寸(mm)奥行:245●有効内寸(mm)高さ:80●適合カード差し(別売):A85●材質:PP●質量:0.64kg
アズワン品番
67-8172-37