メカニカルデザイン
メカニカルデザインの デスク・テーブル
メカニカルデザインの デスク周辺用品
メカニカルデザインの モニター机上台
つくえりあ 白 20組
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(20組)
注文コード
84062818
品番
KBA-0012
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
実は、使わないときのキーボードは邪魔だった!キーボードをモニターに引っ掛けて、机を広く使える。
仕様
●カラー:白●サイズ:フック/幅22×長さ300×厚さ9mm、ハンガー/幅22×長さ300×厚さ9mm●質量:フック/15g、ハンガー/17g●材量:ABS、両面テープ
アズワン品番
67-8173-23