ベルベ
ベルベの 袋・ラッピング用品
ベルベの レジ袋
レジ袋 OPPチューブ ポスターカレンダー用 500枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500枚)
注文コード
84062870
品番
46668
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
抜群の透明度をもち、張りとツヤがあります。
天地共に口があいており、チューブ状になっています。
仕様
●サイズ:750×75mm●材質:OPP●厚さ:30μ●重量:4g
アズワン品番
67-7152-90