エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
# 2x6.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062888
品番
EA564KJ-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
ビットはマグネット付
仕様
●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:277mm●ビット全長:200mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)
アズワン品番
67-4718-12