TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 物品棚/収納用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84062915
品番
BX121
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
取っ手が倒れることで天面はフラットな状態になります。
持ち運びに便利です。
中皿付で小物の整理整頓に適しています。
丈夫さと持ち運び便利なサイズです。
工具の収納、整理整頓に。
仕様
●色:レッド●外形寸法(mm)間口:410●外形寸法(mm)奥行:180●外形寸法(mm)高さ:175●南京錠(別売):取付可(Φ7)●中皿:あり●奥行(mm):180●形状:平形●高さ(mm):175●幅(mm):410●片開きケースタイプ●平形中皿付2段ケース●材質/仕上:スチール●セット内容:中皿●原産国:日本●コード番号:561-0017
アズワン品番
67-7236-58