仕様●電源入力:AC/DC両電源対応、ACアダプター(付属)/Lバッテリー(NPーFタイプ)2個(別売)※バッテリー1個では使用できません。※容量4,400mAhのLi-ion電池F770T(型番:S202)使用で約110分連続点灯(明るさ100%時)●LEDライト出力:36W●色温度:3200〜6500K±200K(100Kステップ)●明るさ:4600lm 800lx/m●調光範囲:0〜100%(5%ステップ)※ただし5%にはならない仕様です。●照射角度:120度●平均演色評価数(Ra):96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):96以上●使用温度:-10〜40℃●発光面:W290×H290mm●スタンド取付部:ダボ受けサイズΦ16mm●LEDライト寸法:W320×H390×D47mm(ツマミ突起部含む)●LEDライト重量:1.4kg●付属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書
アズワン品番67-7235-42