サンアート
サンアートの 暖房用品
サンアートの 防寒用品
サンアートの 除雪用品
バッテリー 3.7V 2800mAh あんよ・ほっこリッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063080
品番
SBP-2800PO
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
『あんよのこたつ』『ほっこリッパ』専用の充電バッテリーです。
仕様
●バッテリー:充電式リチウムイオンバッテリー(通常 約500回充電可能)●電圧:3.7V●容量:2800mAh●生産:中国製●※ACアダプターは別途購入してください
アズワン品番
67-8063-70