HD-2用Bowensアダプター

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84063098 品番J408
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

HD-2シリーズにBowensマウントのアクセサリーを用いるのに必要なアダプターです
スタンド取付部には角度調整機構とアンブレラシャフト受け穴付き

仕様●スタンド取付部:16mmダボ受け仕様●アンブレラシャフト受け穴:Φ8mm軸対応●重量:320g アズワン品番67-7235-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする