アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#20D グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063195
品番
20201800GR603GRDEN
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×369×153●有効内寸(mm):375×303×135●内容量(L):18.3●圧縮荷重:21.9kN(2240kgf)
アズワン品番
67-7109-69