アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#25 ブラウン/ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84063335
品番
20250700BR701BR704
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,903
販売価格(税別)
¥
5,366
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):713×401×126●有効内寸(mm):621×350×97●内容量(L):27●圧縮荷重:5.88kN(600kgf)
アズワン品番
67-7109-77